曜日別特売

pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5m

pH試験紙 SR pH8.0-10.0 リール型 7mm×5m - Whatman(ワットマン)

日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に
低コスト
持ち運びでき野外使用に便利
pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。
pH試験紙測定において
緩衝溶液:溶液に酸またはアルカリを加えた場合に起こるpH値の変化を最小にする作用を緩衝作用といい、この作用がある溶液を指します。
pH測定の誤差
1.弱緩衝溶液の測定:試験紙はろ紙に指示薬を含浸させたもので、指示薬自体、酸またはアルカリ性です。緩衝作用のない溶液、弱緩衝溶液に試験紙をつけると、指示薬が溶け出し溶液のpHが変わり測定結果に誤差を生じる可能性があります。弱緩衝溶液の測定にはpHメーターをおすすめします。弱緩衝溶液例:中性付近の酸、アルカリ溶液。強酸、強アルカリの希薄溶液。加水分解された可能性がある溶液。蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水など。尚、ワットマンpH試験紙CFタイプを使用する場合、溶液に試験紙をつけた後、多少色の変化に時間がかかります。
2.アルコール誤差:アルコールなどの有機溶媒を含んだ溶液はpH測定値に誤差を与えることがあります。
注)試験研究目的に限ります。

仕様pH段階の間隔:0.5タイプSRpH8.0-10.0寸法(mm×m)7×5アズワン品番62-6177-02内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700197602600-104A
2,550
2,549
2,804(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする