Whatman(ワットマン)
再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm,
液体を吸収しやすく、高い湿潤強度
化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適
機械的に安定
あらゆる方法で滅菌可能
孔径:0.45μm
注)試験研究目的に限ります。
仕様
●バブルポイント(bar):3.5●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26
材質
セルロース100%
厚さ(μm)
75
内容量
1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70018317
10410206
62-6172-38
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018326
10410212
62-6172-39
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018335
10410214
62-6172-40
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000