曜日別特売

ガラス繊維 1827シリーズ

ガラス繊維 1827シリーズ - Whatman(ワットマン)

平滑な表面のホウケイ酸ガラス繊維ろ紙で500℃以上の高温にも耐性があります水中懸濁物の総量測定やバクテリア用培地懸濁物質のろ過などに用いられており水質汚染モニタリングや細胞回収液体シンチレーション測定法大気汚染モニタリングなどに適しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量

仕様通気度(sec/100mL/in2):3.7厚さ(μm)435粒子保持能(μm)【液体】1.5(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)64内容量1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700179311827-03562-6176-46
6,280
6,198
6,818(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700181251827-03062-6176-44
5,110
5,098
5,608(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700181411827-24062-6176-51
72,200
71,980
79,178(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする