ガラス繊維 1821シリーズ

ガラス繊維 1821シリーズ - ワットマン(Cytiva)

GF/Aの3倍の厚さがあるため湿潤強度と荷重容量が高いろ紙です微細な粒子を保持しつつ高いろ過速度をキープできます微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化固体の定量微細粒子を保持するプレフィルターとして用いられています日本ではJIS K0102用に製造しておりませんがお客様のご判断に基づき水中懸濁物質の測定などに使用されています荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。中速~高速、極めて高い荷重容量

仕様通気度(sec/100mL/in2):12厚さ(μm)675粒子保持能(μm)【液体】1.0(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)143アズワン品番62-6176-29内容量1パック(25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700178791821-185
18,360
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする