ワットマン(Cytiva)
プラディスク 25 PVDF 0.45μm
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
100mLまでのサンプル用
残液量が少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PVDF=Polyvinylidene difluoride
仕様
●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満
寸法(mm)
22.9×28.4
質量(g)
2.7
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
処理容量(mL)
最大100
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm
2
)
4.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70016935
6746-2504
1パック(50個)
62-6179-01
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70019979
6747-2504
1パック(200個)
62-6179-03
¥
98,200
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000