曜日別特売

アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ

アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ - Whatman(ワットマン)

高い孔密度かつ均一な孔径
幅広い溶媒耐性
製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限
精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。
アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。

内容量1パック(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700172316809-601262-6180-05
70,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700172406809-602262-6180-06
70,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700193766809-600262-6180-04
70,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする