曜日別特売

カーボンキャップ75 Inlet/Outlet: 1/2” HB

カーボンキャップ75 Inlet/Outlet: 1/2” HB - ワットマン(Cytiva)

有効面積が広い粒状の活性炭の吸収剤入り
プリーツ状のガラス繊維ろ紙を内臓
0.3μm以上の粒子を99.97%保持
空気からの有機物の吸収、水からの色素、有機物、塩素の除去におすすめ
酸処理した粒状活性炭と、プリーツ状のHEPAフィルターを内蔵したカプセルフィルターです。連続カラム浸出ろ過による精製プロセスに使用可能です。
注)試験研究目的に限ります。
HB=ホース口

材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(フィルター)活性炭・プリーツ状HEPAカートリッジハウジングポリプロピレン耐圧(bar)0.41Mpa(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6178-41表面積m2/g(活性炭)26000(活性炭40)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700204516704-7500
16,320
16,319
17,951(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする