曜日別特売

セルロースアセテートメンブレン ST 69 1.2μm, 47mm 1パック 100枚入

セルロースアセテートメンブレン ST 69 1.2μm, 47mm 1パック 100枚入 - Whatman(ワットマン)

セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。
タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。
物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●バブルポイント(bar):0.9●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12厚さ(μm)140アズワン品番62-6171-88内容量1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7001822910403012
29,700
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする