ソックスレー抽出器に適合するサイズもご用意
特殊用途用に、100%ホウケイ酸ガラスから製造した高純度ガラス繊維円筒ろ紙もご用意しました。この円筒ろ紙は結合剤やその他添加剤は一切使用しておりません。500℃までの高温に耐えます。セルロース円筒ろ紙では適合しない溶媒用にご使用ください。この円筒ろ紙は汚染モニタリング法にも使われます(公称粒子保持能は0.8μmです)。標準の厚さは1.7mmです。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |