曜日別特売

クロマトグラフィー用ペーパーリール型 4 Chr 20mm×100m

クロマトグラフィー用ペーパーリール型 4 Chr 20mm×100m - ワットマン(Cytiva)

薄手濾紙の中で最も吸水速度の速い濾紙です。表面は滑らかです。日常的な品質管理などで、分離能は特に高くなくても、速い展開速度が必要な場合に大変適しています。
注)試験研究目的に限ります。
吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。
厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。
基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。

厚さ(mm)0.21寸法(幅W×長さL)(cm×m)2×100質量(g/m2)92アズワン品番62-6177-88吸水速度(mm/30min)(水の場合)180内容量1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700198753004-614
5,210
5,198
5,718(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする