曜日別特売

ブロッティング用ろ紙 角型 3MM Chr 26×41cm 1箱 100枚入

ブロッティング用ろ紙 角型 3MM Chr 26×41cm 1箱 100枚入 - ワットマン(Cytiva)

高品質のコットン・リンターのみを原料として製造した純セルロースで添加剤不使用によりコンタミネーションを防止します。
クロマトグラフィーおよびブロッティング用に特別に製造しテストを実施。
吸水能力や毛細管現象が均一なので、クリーンで均一な転写像となります。
3MM Chrはブロッティング用で多数の使用実績があります。
よく使用されるゲルや転写メンブレンのサイズに合わせたカットです。

種類3MM Chr寸法(cm)26×41アズワン品番62-6178-07内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700208283030-6461
48,600
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする