石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入

石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入 - ワットマン(Cytiva)

QM-Aの2倍の厚さをもち、強度が高くなっています。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。

仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):170●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):950●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)800アズワン品番62-6176-64内容量1パック(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700181591852-042
23,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする