曜日別特売

セルロース混合エステルメンブレン ME 24 0.2μm, 47mm 滅菌済 1パック 100枚入

セルロース混合エステルメンブレン ME 24 0.2μm, 47mm 滅菌済 1パック 100枚入 - ワットマン(Cytiva)

精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)
くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易
バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし
メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力
セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。
注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。

仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):3.7●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):20厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-81質量(mg/cm2)4.3-5.0内容量1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7001822010401770
25,500
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする