曜日別特売

タバコの着火強度測定用ろ紙 1箱 100枚入

タバコの着火強度測定用ろ紙 1箱 100枚入 - ワットマン(Cytiva)

ロットごとにASTM E 2187-04規格への適合が保証
適合性試験不要なので、測定が簡便

仕様●最小αセルロース含量:0.98●通気度(mL):21秒/100/in2材質セルロース厚さ(mm)0.19グレード2粒子保持能(μm)8アズワン品番62-6174-85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)240秒秤量(g)103/m2内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700210561002-147
5,610
5,598
6,158(税込)
82日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする