Whatman(ワットマン)
ポリディスクSPF 1.0μm 1パック 10個入
GMF/GF/PESの3層構造フィルター
血清などろ過困難な溶液におすすめ
注)試験研究目的に限ります。
仕様
Water flow rate at 1bar(14.5psi)(mL):500/min
材質
プレフィルタ:二重層のガラス繊維ろ紙
容量(μL)
ハウジング:540
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(PP)
メンブレン
1μm孔径のポリエーテルスルホン
メンブレン直径(Φmm)
50
ろ過面積(cm
2
)
20.4
接続サイズ(mm)
6~10内径ホースに接続可能
アズワン品番
62-6178-88
内容量
1パック(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70019367
6724-5000
¥
13,620
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000