曜日別特売

ポリディスクTF

ポリディスクTF - ワットマン(Cytiva)

化学物質耐性のハウジング
有機溶媒性のろ過におすすめ
軽量(11.5g)なため、保護ベントやろ過および分離システム中のインラインフィルターとしておすすめ
耐化学薬品性に優れた疎水性PTFEフィルターを内蔵した有機溶媒のろ過、エア・ガスのベント用フィルターです。オートクレーブが可能です。孔径1μmの製品にはポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵してあり、コンタミの多いサンプルに使用可能です。
注)試験研究目的に限ります。
注)インライン接続:内径6~10mmのチューブに接続可能。

材質サポートシステム:ポリプロピレン材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)4.1(60psi)メンブレンPTFEメンブレン直径(Φmm)50ろ過面積(cm2)16接続サイズ(mm)6~10内径ホースに接続可能内容量1パック(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700199456720-500262-6178-810.2
18,360
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700199616720-504562-6178-820.45
18,360
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700199706721-501062-6178-831
18,360
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする