曜日別特売

ポリキャップ 1.0μm 6705シリーズ

ポリキャップ 1.0μm 6705シリーズ - Whatman(ワットマン)

GMF/GF/PESの3層構造フィルターで目詰まりしにくい仕様です。
血清やタンパク質溶液などろ過困難な溶液におすすめします。
ポリキャップ SPF(Serum Prefilter:血清プレフィルター用)は脂質やトリグリセリド、リポプロテインなど、さまざまな粒子が多量に含まれていて目詰まりしやすい血清のろ過におすすめです。
オートクレーブ可能です。

用途生体サンプル、バッファー、酵素、栄養分、血清、ろ過、組織培養培地、ウイルス懸濁液等材質フィルタ/PES、プレフィルタ/GMFインレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能孔径(Φμm)1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ろ過面積(cm2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700206706705-360026062-6178-43
10,280
10,279
11,307(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700212056705-750053562-6178-46
13,720
13,719
15,091(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする