曜日別特売

ベンチコート プラス角型 50cm×60cm 1パック 50枚入

ベンチコート プラス角型 50cm×60cm 1パック 50枚入 - ワットマン(Cytiva)

丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい
表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能
吸収性が高く、かつ不浸透性のシートで、こぼれた危険物質から実験台や床を保護します。表面は平滑で吸収力の強いろ紙で、こぼれた液体を素速く吸収します。裏面はポリエチレンでラミネート加工してあり液体の浸透を防ぎます。使用後は自治体あるいは施設の規則にしたがって焼却あるいは廃棄してください。
ベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m2あたり0.75Lの液体を吸収できます。
注)試験研究目的に限ります。

アズワン品番62-6176-96内容量1パック(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700197352301-6150
21,100
21,099
23,209(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする