Whatman(ワットマン)
再生セルロースメンブレン RC 60 1μm, 47mm 1パック 100枚入
液体を吸収しやすく、高い湿潤強度
化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適
機械的に安定
あらゆる方法で滅菌可能
孔径:1μm
注)試験研究目的に限ります。
仕様
●バブルポイント(bar):0.8●湿潤材:添加なし●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):12.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):3
材質
セルロース100%
厚さ(μm)
70
アズワン品番
62-6172-36
内容量
1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70018308
10410012
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000