Whatman(ワットマン)
プラディスク 25 PES
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
100mLまでのサンプル用
残液量が少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PES=ポリエーテルスルホン
仕様
●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満
寸法(mm)
22.9×28.4
質量(g)
2.7
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
処理容量(mL)
最大100
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm
2
)
4.2
アズワン品番
62-6179-84
内容量
1パック(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70016969
6794-2510
¥
286,500
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000