曜日別特売

プラディスク FP 30

プラディスク FP 30 - ワットマン(Cytiva)

大容量包装もあり経済的
大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)
水溶性のサンプルに好適
注)試験研究目的に限ります。

寸法(mm)26×34質量(g)4.7滅菌オートクレーブ不可材質(ハウジング)ポリカーボネート処理容量(mL)最大100耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70018019104622401パック(50個)62-6173-22
28,500
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018405104620001パック(50個)62-6173-17
28,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018421104621001パック(50個)62-6173-18
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018430104622001パック(50個)62-6173-19
28,500
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018439104622411パック(50個)62-6173-23
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018448104622601パック(50個)62-6173-25
28,500
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018457104622611パック(50個)62-6173-26
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018466104623001パック(50個)62-6173-28
34,900
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018475104625101パック(100個)62-6173-30
36,200
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018491104625201パック(50個)62-6173-31
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018500104626011パック(50個)62-6173-33
21,400
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70018509104626101パック(100個)62-6173-34
36,200
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする