曜日別特売

ガラス繊維 1825シリーズ

ガラス繊維 1825シリーズ - Whatman(ワットマン)

優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ流速が速く荷重容量も大きいことが特長です。DNAバインディングや精製におすすめしますタンパク質の微細沈殿ろ過でもすばらしい効果を発揮しますGF/Dと組み合せてプレフィルターとして用いることで目詰まりしやすい生化学的溶液や液体核酸溶液などの清澄化に利用できます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。中速、高い荷重容量

仕様通気度(sec/100mL/in2):19厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】0.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)75内容量1パック(25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700179151825-29362-6176-42
85,200
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700181161825-14262-6176-40
23,500
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする