曜日別特売

プラディスク 4

プラディスク 4 - Whatman(ワットマン)

大容量包装もあり経済的
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。

仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):10μl未満寸法(mm)10.1×23.5質量(g)0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2内容量1パック(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700200316777-040262-6179-24
27,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700201286791-040262-6179-74
26,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする