曜日別特売

EPM 2000エアサンプリングろ紙 角型 8×10inch 1パック 100枚入

EPM 2000エアサンプリングろ紙 角型 8×10inch 1パック 100枚入 - Whatman(ワットマン)

100%ホウケイ酸ガラス繊維で作られており、干渉やバックグラウンドをできるだけ抑えた状態で微量汚染物の精密化学分析が行えます。サンプル識別のために、連続番号を振ってあります。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。

仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):450●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)550アズワン品番62-6176-67内容量1パック(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700168901882-866
81,100
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする