Whatman(ワットマン)
プラディスク 25
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
100mLまでのサンプル用
残液量が少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
仕様
●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満
寸法(mm)
22.9×28.4
質量(g)
2.7
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
処理容量(mL)
最大100
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm
2
)
4.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70016951
6783-2510
1パック(100個)
62-6179-46
¥
49,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70016960
6785-2502
1パック(200個)
62-6179-57
¥
94,300
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70019988
6750-2502
1パック(50個)
62-6179-05
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70019997
6750-2504
1パック(50個)
62-6179-06
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70020006
6750-2510
1パック(50個)
62-6179-07
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70020076
6783-2520
1パック(100個)
62-6179-47
¥
49,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70020085
6785-2504
1パック(200個)
62-6179-58
¥
94,300
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70020101
6788-2504
1パック(200個)
62-6179-62
¥
94,300
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000