曜日別特売

ポリキャップ TC75 滅菌済

ポリキャップ TC75 滅菌済 - Whatman(ワットマン)

PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難いです。
低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめです。
滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格しています。
完全性試験済みです。

用途水溶液、生体サンプル、バッファー、溶液浄化・洗浄、酵素、高品質水、粒子計数溶液、製薬溶液、試薬調整、塩溶液、組織培養培地、ウイルス懸濁液等材質メンブレン/PES有効ろ過面積(cm2)930インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6~10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700205916715-758262-6178-710.8/0.2(2層)
27,200
27,199
29,919(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700210296714-750262-6178-660.2/0.2(2層)
27,200
27,199
29,919(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする