曜日別特売

ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定

ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 - bitstrongポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 - bitstrongポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 - bitstrong

・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。
・見やすいディスプレイを搭載しています。
・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。
・最大100件の測定値を記録できます。
・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。
・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。
・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。

用途
・爬虫類の飼育
・樹脂、接着剤UV硬化
・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理
・UVI測定
・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング
・UV治療
・健康的な日焼けの管理
・インテリア内装の日焼け予測
仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本寸法(mm)152×68×23質量(g)127(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014406BS-APM092U
32,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする