曜日別特売

ポリキャップTC36 フィリングベル付, 孔径 0.2/0.2μm 滅菌済

ポリキャップTC36 フィリングベル付, 孔径 0.2/0.2μm 滅菌済 - Whatman(ワットマン)

PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い
低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ
滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格
完全性試験済み
バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。
PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2
インスリン:2.0μg/cm2
ガンマグロブリン:1.5μg/cm2
注)試験研究目的に限ります。

仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.27Mpa(40psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。有効ろ過面積(cm2)440ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-68ベントインレット側材質(メンブレン)ポリエーテルスルホン(PES)孔径(Φμm)0.2/0.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700202506715-3602
17,630
17,629
19,392(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする