曜日別特売

ポリキャップHD75 6703シリーズ

ポリキャップHD75 6703シリーズ - Whatman(ワットマン)

フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能
ろ過速度が速く高い粒子保持能
ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●1/2”SB=段付きホース口:10~12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃)材質(フィルター)ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)820ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続1/2”SB、1/2”SB耐圧(bar)4.1(60psi)ベントインレット側内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700207406703-755062-6178-395
12,660
12,659
13,925(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700207856703-751162-6178-3710
12,660
12,659
13,925(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする