曜日別特売

ポリキャップAS36 フィリングベル付 0.2μm 滅菌済

ポリキャップAS36 フィリングベル付 0.2μm 滅菌済 - Whatman(ワットマン)

GMF/ナイロンの2層構造フィルター
水溶液のろ過におすすめ
コンパクトなサイズで広い有効ろ過面積
ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌滅菌済み/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。材質(フィルター)ナイロン有効ろ過面積(cm2)400ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)4.1(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6178-47ベントインレット側孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700204696706-3602
9,610
9,609
10,570(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする