曜日別特売

酢酸鉛紙 7mm×5m

酢酸鉛紙 7mm×5m - ワットマン(Cytiva)

日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に
低コスト
持ち運びでき野外使用に便利
pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。
硫化水素検出用試験紙です。蒸留水でぬらして使用し、大気中やガス中のH2Sを5ppmから検出します。試験紙をあらかじめH2Sで黒く変色させておけば、4ppm以上の過酸化水素の検出も可能です。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務なし)およびPRTR法該当製品です。

サイズ7mm×5mアズワン品番62-6177-08内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700197692602-501A
3,080
3,079
3,387(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする