曜日別特売

接点入力型送信機(LoRa変調方式)

接点入力型送信機(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する
屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です
屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)
屋内用のスリムな接点入力型送信機です。
各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。
無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。
双方向通信機能
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。

電源
専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)
または、外部電源:DC5~15V 35mA
機能
付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、
規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、
ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、
定期送信機能、本体タンパー機能
電池寿命
約8年(1日100回送信、常温時)
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
周囲温度(℃)
使用可能:-20~+60(結露なきこと)
(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
材質樹脂(ホワイト)区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014641TLX-116L
41,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする