曜日別特売

マットセンサー ナースコールセット

マットセンサー ナースコールセット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マットセンサー「MA-48」と
各種分配コンセントを同梱したセット商品です

ケーブル
3mクリーム色
ピンプラグ付/コーナーより引き出し
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)1表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50サイズ(mm)H400×W800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014625NS-MA48
38,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする