TAKEX(竹中エンジニアリング)
マットセンサー ナースコールセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70014625
品番
NS-MA48
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
マットセンサー「MA-48」と
各種分配コンセントを同梱したセット商品です
ケーブル
3mクリーム色
ピンプラグ付/コーナーより引き出し
仕様
感圧:3kg/10m
2
材質
表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
有効検知部:H355×W745
質量(kg)
1
色
表裏面共通:グレー色
出力
無電圧a接点(受圧連動)
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)
使用可能:-10~+50
サイズ(mm)
H400×W800
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量
30V・100mA