曜日別特売

9.7型LEDカラー液晶モニター

9.7型LEDカラー液晶モニター - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

9.7型のLEDカラー液晶モニター

付属品
取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、
VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、
スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)
適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度画面:350cd/m2解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)画素数表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力(AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック )アスペクト比4:3映像出力(AHD)1系統(BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力(AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014555LCM-971
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする