ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet:

ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet: - Whatman(ワットマン)

空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持
丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量
ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能
オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)
発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可
ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。
注)試験研究目的に限ります。

仕様ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)625インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-12内容量1パック(5個)
注意
※FNPT=メスネジNPT
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700207312609T
58,100
58,099
63,909(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする