曜日別特売

ポリキャップTF75 0.2μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入

ポリキャップTF75 0.2μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入 - Whatman(ワットマン)

PTFE製フィルターで溶媒耐性
有機溶媒や侵食性溶液におすすめ
カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)
オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)1,000ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-21ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.2内容量1パック(5個)
注意
※FNPT=メスネジNPT
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700206452702T
114,800
114,799
126,279(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする