曜日別特売

折りたたみろ紙 グレード602h 1/2

折りたたみろ紙 グレード602h 1/2 - Whatman(ワットマン)

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能
作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き
フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。
高密度のろ紙で、微細な粒子の捕集および微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。例えば飲料産業では、残余糖分測定、酸性スペクトルや屈折率分析、HPLCなどに使用されています。
注1)試験研究目的に限ります。
注2)プリーツ折りです。

厚さ(μm)160粒子保持能(μm)【液体】<2(2)、(2)おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)84ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒内容量1パック(100枚)
注意
※▼(2)おおよそのサイズを示します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700189291031264562-6169-87150
11,900
11,899
13,089(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700189381031264762-6169-88185
14,550
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする