曜日別特売

湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ

湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ - Whatman(ワットマン)

大容量、長時間のろ過に適したタイプ
化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*
*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。
荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。
注)試験研究目的に限ります。

仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒内容量1パック(100枚)
注意
※円型
※▼(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700174861113-09062-6175-2490
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700174951113-11062-6175-25110
3,180
3,098
3,408(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700175111113-12562-6175-26125
3,660
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700175201113-18562-6175-28185
5,610
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700175291113-24062-6175-29240
10,150
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700180711113-15062-6175-27150
4,030
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする