曜日別特売

湿潤強力定性ろ紙 グレード114 1114シリーズ

湿潤強力定性ろ紙 グレード114 1114シリーズ - Whatman(ワットマン)

大容量、長時間のろ過に適したタイプ
化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*
*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。
グレード113と同じく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。厚さはグレード113の約半分です。表面が平滑であり、ろ紙上に保持された沈殿物を回収する際に適したタイプです。
注)試験研究目的に限ります。

仕様通気度(sec/100mL/in2):5.3厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)77ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒内容量1パック(100枚)
注意
※円型
※▼(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700175471114-18562-6175-35185
5,710
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700175561114-24062-6175-36240
7,160
7,098
7,808(税込)
83日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする