曜日別特売

無灰定量ろ紙 グレード589/2 185mm 1パック 100枚入

無灰定量ろ紙 グレード589/2 185mm 1パック 100枚入 - Whatman(ワットマン)

純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード
最大灰分含有量0.01%
ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。
「ホワイトリボン」ろ紙として知られています(class 2b acc. to DIN 53 135)。ろ過速度は中速です。
使用例として、ドイツ日用品規制令セクション35による食品中砂量の測定や、小麦粉のグレード決定、製紙業界での水溶懸濁物分析などが挙げられます。
注)試験研究目的に限ります。

厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-12 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85アズワン品番62-6169-22直径(mm)185ろ過速度(ヘルツベルグ)70秒灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。内容量1パック(100枚)
注意
※円型
※▼**おおよそのサイズを示します。
※▼灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7001878010300114
22,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする