曜日別特売

定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ

定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ - Whatman(ワットマン)

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙
サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ
JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能
▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼*ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700180461001-3201パック(100枚)62-6174-71320
8,570
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700185611001-0321パック(100枚)62-6174-6632
1,170
1,169
1,286(税込)
82日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700185701001-0471パック(100枚)62-6174-6847
1,080
1,079
1,187(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700185791001-0851パック(100枚)62-6174-6985
1,080
1,079
1,187(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700185881001-2701パック(100枚)62-6174-70270
6,370
6,298
6,928(税込)
82日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700185971001-3251パック(100枚)62-6174-7225
1,170
1,169
1,286(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700186061001-3291パック(100枚)62-6174-7330
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700186151001-65081パック(500枚)62-6174-7710
5,610
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする