無灰定量ろ紙 グレード40 42.5mm 1パック 100枚入

無灰定量ろ紙 グレード40 42.5mm 1パック 100枚入 - Whatman(ワットマン)

純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード
最大灰分含有量0.007%
ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。
一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例としては、セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルターとして、牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過などがあります。大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。
注)試験研究目的に限ります。

厚さ(μm)210粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)95アズワン品番62-6175-57直径(mm)42.5ろ過速度(ヘルツベルグ)340秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。内容量1パック(100枚)
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700176351440-042
2,270
2,198
2,418(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする