曜日別特売

無灰定量ろ紙 グレード41 1441シリーズ

無灰定量ろ紙 グレード41 1441シリーズ - Whatman(ワットマン)

純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード
最大灰分含有量0.007%
ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。
無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。
注)試験研究目的に限ります。

厚さ(μm)220粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)85ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。内容量1パック(100枚)
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700176511441-04262-6175-6242.5
2,120
2,098
2,308(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700176601441-04762-6175-6347
2,270
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする