曜日別特売

無灰硬質定量ろ紙 グレード542 1542シリーズ

無灰硬質定量ろ紙 グレード542 1542シリーズ - ワットマン(Cytiva)無灰硬質定量ろ紙 グレード542 1542シリーズ - ワットマン(Cytiva)

通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙
酸による硬化処理済み
高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。
厳しい条件下でも微粒子保持能が高いろ紙です。ろ過速度は低速です。化学薬品耐性が高く、金属の重量測定によく用いられます。
注)試験研究目的に限ります。

厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】2.7 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)93ろ過速度(ヘルツベルグ)2510秒灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。内容量1パック(100枚)
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700170391542-15062-6176-13150
6,760
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700177751542-05562-6176-0855
2,120
2,098
2,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700177911542-11062-6176-11110
3,700
3,698
4,068(税込)
82日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700178001542-12562-6176-12125
4,690
4,598
5,058(税込)
82日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700178091542-18562-6176-14185
10,000
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700178181542-24062-6176-15240
15,820
14,980
16,478(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする