曜日別特売

低灰分硬質定量ろ紙 グレード54 1454シリーズ

低灰分硬質定量ろ紙 グレード54 1454シリーズ - Whatman(ワットマン)

最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード
ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード
高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ
ろ過速度が速く、粗粒子およびゼラチン状沈殿物に適しています。湿潤強度の高く真空吸引が可能であり、短時間でろ過することができます。
注)試験研究目的に限ります。

厚さ(μm)185粒子保持能(μm)【液体】22坪量(g/m2)92ろ過速度(ヘルツベルグ)39秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。内容量1パック(100枚)
注意
※円型
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700176961454-11062-6175-84110
3,380
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700177051454-15062-6175-86150
5,800
5,798
6,378(税込)
82日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700177211454-18562-6175-87185
8,060
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700177301454-24062-6175-88240
13,400
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする