曜日別特売

電子ジャー炊飯器 (ホワイト)

電子ジャー炊飯器 (ホワイト) - Panasonic(パナソニック)

大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用

仕様【内釜】黒角厚釜付属品しゃもじ、計量カップ厚さ(mm)【釜】2.1質量(kg)2.9ホワイト種類[4メニュー]定格消費電力(W)790加熱方式ヒーター式機能【保温】〇(12時間)外面黒色保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×30.3×19.4高さ(cm)(ふたを開けた時)41.5モード【美味しさ】白米:52分、無洗米:52分、高速:27~39分、炊込み:53~56分、おかゆ:53~62分、エコ炊飯:48分消費電力量(Wh)【炊飯時】161/回(エコ炊飯)【保温時】20.0/h【タイマー予時】0.34/h【待機時】0.10/h省エネ基準達成率(%)102(目標年度:2008年 / 年間消費電力:86.1kWh/年)炊飯容量1.0L 1.0~5.5合内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70015106SR-A110D-W
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする