曜日別特売

ファーストマルチシェーバー (青)

ファーストマルチシェーバー (青) - Panasonic(パナソニック)

ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる

付属品シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル電源乾電池式電源電圧単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体質量(g)80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)使用時間単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体寸法(cm)高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)アタッチメント長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー内容量1台
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014896ER-GZ50-A
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする