曜日別特売
ER-GZ50-A ファーストマルチシェーバー (青) Panasonic(パナソニック) 70014896

ファーストマルチシェーバー (青)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70014896
品番
ER-GZ50-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる
水洗い可能、防水設計

付属品
シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル
色
青
電源
乾電池式
電源電圧
単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)
本体質量(g)
80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)
使用時間
単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能
使用電池
単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)
本体寸法(cm)
高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)
アタッチメント
長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする