曜日別特売

GOLD認証電源

GOLD認証電源 - LIAN LIGOLD認証電源 - LIAN LIGOLD認証電源 - LIAN LIGOLD認証電源 - LIAN LIGOLD認証電源 - LIAN LIGOLD認証電源 - LIAN LIGOLD認証電源 - LIAN LIGOLD認証電源 - LIAN LI

RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。

仕様【ATX12バージョン】ATX3.1その他【PFC】アクティブPFC材質スチール質量(kg)1.8入力電圧(V)100-240ac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150ケーブルフルモジュラー式入力電流(A)15-8(50-60Hz)効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014291RS1200GBHブラック(DC)1200
32,709
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014300RS1200GWHホワイト(DC)1200
32,709
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014309RS1000GBHブラック(DC)1000
29,982
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014318RS1000GWHホワイト(DC)1000
29,982
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014327RS1000GBブラック(DC)1000
28,164
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014336RS1000GWホワイト(DC)1000
28,164
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする